※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスポーザブル経口ゾンデ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 仕様●先玉(mm):2.8 注文コード76286709 品番7208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,800
この商品は仕様・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
タイプフレキシブルタイプ 規格7200シリーズ ラット用 滅菌 針長(mm)100 外径(Φmm)1.79 内径(Φmm)1.19 (針基色)グレー 仕様●先玉(mm):2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする