※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 動物固定具
ディスポーザブル経口ゾンデ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
仕様
●先玉(mm):2.9
注文コード
76286727
品番
7210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
この商品は
仕様・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
フレキシブルタイプ
規格
7200シリーズ ラット・モルモット用
滅菌
○
針長(mm)
110
外径(Φmm)
2.10
内径(Φmm)
1.50
色
(針基色)緑
仕様
●先玉(mm):2.9