※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 動物固定具
ディスポーザブル経口ゾンデ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
76286745
品番
7212
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,272
販売価格(税別)
¥
47,520
バスケットに入れる
タイプ
フレキシブルタイプ
規格
7200シリーズ ラット・モルモット用
滅菌
○
針長(mm)
120
外径(Φmm)
2.10
内径(Φmm)
1.50
色
(針基色)緑
仕様
●先玉(mm):2.9