※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 動物固定具
ディスポーザブル経口ゾンデ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
仕様
●先玉(mm):2.3
注文コード
76286779
品番
4203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,400
この商品は
仕様・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ステンレスタイプ
規格
4200シリーズ ラット用
滅菌
×
針長(mm)
52
外径(Φmm)
1.20
内径(Φmm)
0.83
色
(針基色)ピンク
仕様
●先玉(mm):2.3