※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスポーザブル経口ゾンデ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 76286824 品番 6202
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥59,242
販売価格(税別)
53,856
タイプステンレスタイプ 規格6200シリーズ マウス用 滅菌 針長(mm)70 外径(Φmm)0.92 内径(Φmm)0.62 (針基色)黄 仕様●先玉(mm):1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする