※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 動物固定具
ディスポーザブル経口ゾンデ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
仕様
●寸法針長(mm):78●寸法先玉(mm):2.8●寸法噛切防止パイプ長(mm):15
注文コード
76286894
品番
5206K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,200
この商品は
仕様・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
フレキシブル噛切り防止タイプ
規格
ラット用
滅菌
○
外径(Φmm)
1.79
内径(Φmm)
1.19
色
(針基色)グレー
仕様
●寸法針長(mm):78●寸法先玉(mm):2.8●寸法噛切防止パイプ長(mm):15