※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 動物固定具
ディスポーザブル経口ゾンデ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
76286919
品番
7204K
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥60,984
販売価格(税別)
¥
55,440
バスケットに入れる
タイプ
フレキシブル噛切り防止タイプ
規格
ラット用
滅菌
○
外径(Φmm)
1.18
内径(Φmm)
0.68
色
(針基色)ピンク
仕様
●寸法針長(mm):75●寸法先玉(mm):2.0●寸法噛切防止パイプ長(mm):11