曜日別特売

LEDワイドルーペ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
倍率12.5×
内容量1個注文コード76287987品番1511-12
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,620
販売価格(税別)
14,200

LEDライトの光で鮮やかに拡大。
ゆがみの少ない非球面レンズ。
エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。
傷が付きにくく、明るく拡大します。
輝度調節キャップをライト部分にはめ込んでまぶしさを調節できます。

倍率12.5×質量(g)84(電池含む)材質(レンズ)PXM光学樹脂付属品単三電池×2本、専用ケース輝度調節キャップ:イエロー・オレンジ・ブライトレンズ径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする