画像準備中

パワーラックス ウォームライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76288014 品番1586-201
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥34,760
販売価格(税別)
31,600

ドイツ・エッシェンバッハ光学社製。
マウスの形を応用した握りやすい自然な形、長時間の使用にも疲れにくいルーペです。
右手でも左手でも変わらぬ使い心地です。
高輝度LED2灯搭載、鮮明に拡大します。
点灯開始30分後、自動消灯するオートシャットオフ機能搭載。
2種類の光の色が好みに合わせて選べます。

レンズ径(Φmm)58 倍率5倍 材質(レンズ)PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂 電源単三電池 3本(付属) 質量(g)約170(電池含む) 付属品専用ケース ライト:ウォームライト(オレンジ系) 倍率(倍)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×55 LED高輝度LED 照度(Lux)4000 灯数2灯
注意
※目の状態や環境により、見え方は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする