TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 光学測定器
TGK(東京硝子器械)の ルーペ/拡大鏡
TGK(東京硝子器械)の スケールルーペ/ピークルーペ
アイルーペ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76288109
品番
1124-5
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
時計技術者、宝石鑑定者に愛用されてきたルーペです。
瞼に挟んで使用します。
フレーム部に空気抜きの穴が開けてあり、レンズ内面が曇りにくい仕組みになっています。
質量(g)
約4
材質(レンズ)
PXM光学樹脂
レンズ
プラノコンベックス(片面可視)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
38×25
レンズ径(Φmm)
25
倍率(倍)
5