TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 光学測定器
TGK(東京硝子器械)の ルーペ/拡大鏡
TGK(東京硝子器械)の スケールルーペ/ピークルーペ
アイルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76288118
品番
1124-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
時計技術者、宝石鑑定者に愛用されてきたルーペです。
瞼に挟んで使用します。
フレーム部に空気抜きの穴が開けてあり、レンズ内面が曇りにくい仕組みになっています。
質量(g)
約4
材質(レンズ)
PXM光学樹脂
レンズ
プラノコンベックス(片面可視)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
38×25
レンズ径(Φmm)
25
倍率(倍)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76288118
1124-7
68124577
11247
アイルーペ7倍
エッシェンバッハ
1個
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました