TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 光学測定器
TGK(東京硝子器械)の ルーペ/拡大鏡
TGK(東京硝子器械)の 卓上ルーペ
ワイドスタンドルーペ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76288154
品番
2626
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
写真や印刷のチェックに使われているルーペです。
脚部が透明なので視野が明るく、専門的な検査に最適です。
本体寸法(mm)
52×56×48
質量(g)
約40
材質(レンズ)
PXM光学樹脂
レンズ
アスフェリカル(非球面)、セラティックハードコーティング
レンズ径(Φmm)
50
倍率(倍)
6