TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 光学測定器
TGK(東京硝子器械)の ルーペ/拡大鏡
TGK(東京硝子器械)の ポケットルーペ
精密繰り出しルーペ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76288179
品番
1184-10
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥22,660
販売価格(税別)
¥
20,600
バスケットに入れる
工業用精密検査用ルーペです。
マットクローム仕上げの頑丈なケースと黒塗りの金属枠がレンズを保護します。
ケースは強度と気密性に優れています。
倍率
10x
本体寸法(mm)
27×43×19
本体質量(g)
約50
種類
レンズ:アクロマート(精密無収差色収差補正)
レンズ径(Φmm)
15
材質(レンズ)
光学ガラス
レンズ有効径(mm)
15