TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 光学測定器
TGK(東京硝子器械)の ルーペ/拡大鏡
TGK(東京硝子器械)の ポケットルーペ
フォールディングルーペ 10x
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76288206
品番
1182-10
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,530
販売価格(税別)
¥
12,300
バスケットに入れる
工業用精密検査用ルーペです。
強度と気密性に優れたケースです。
倍率
10x
レンズ
アプラナート(精密無収差二枚構成)
本体寸法(mm)
30×49×24
質量(g)
約23
レンズ径(Φmm)
23
材質(ケース)
グラスファイバー加工強化プラスティック
材質(レンズ)
光学ガラス
レンズ有効径(mm)
21