画像準備中

モビレント 白

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 倍率(倍)10 注文コード76288258 品番1710-910S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は倍率など3種類から選べます 他の種類を見る

ゆがみの少ない非球面レンズ採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示してあります。
ケースはほこりが入りにくい気密構造です。
コンパクトサイズで持ち運びに便利です。
エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズを採用で、傷がつきにくく明るく拡大します。
オリジナルストラップ付です。(約88cm)

本体寸法(mm)52×53×23 質量(g)約32 材質(レンズ)PXM光学樹脂 レンズアスフェリカル(非球面) レンズ径(Φmm)35 倍率(倍)10 寸法(cm)目とレンズの訂正距離:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする