LED付置き型ルーペ スクリボラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード76288285品番1565-12
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,490
販売価格(税別)
25,900

大きなレンズで、広い面積を一度に見られる置き型ルーペ。
LEDライトで鮮明に拡大します。(オートシャットオフ機能搭載)
レンズの下で、書き込みやちょっとの細かい作業ができます。
エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用で、傷が付きにくく明るく拡大します。

レンズサイズ(mm)75×100倍率2.8×質量(g)245(電池含む)レンズセラティックハードコーティング、アスフェリカル(非球面)材質(レンズ)PXM光学樹脂電源単三電池×3本(付属)本体寸法(mm)100×100×H105寸法(cm)目とレンズの適正距離:20、レンズ下:約8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする