曜日別特売

LED置き型ライトルーペ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
倍率
内容量1個注文コード76288303品番1553-94
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥23,540
販売価格(税別)
21,400

ヘッド(レンズ)とライト付きグリップを組み合わせて使う置き型ルーペです。
LEDライトで鮮明に拡大します。
文字を追いやすい赤ライン付です。
ゆがみの少ない非球面レンズを採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示しています。
傷が付きにくく、明るく拡大するPXM光学樹脂レンズ採用。

倍率本体寸法(mm)79×235×H60質量(g)254レンズセラティックハードコーティング、アスフェリカル(非球面)材質(レンズ)PXM光学樹脂電源単2電池2本輝度調節キャップ:イエロー・オレンジレンズ径(Φmm)58寸法(cm)目とレンズの適正距離:14
注意
※電池は付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする