R-1313 リボンヒーター 300W 差込 東京技術研究所 76291374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リボンヒーター 300W 差込

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード76291374品番R-1313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,350

場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。
広い面積をカバーする布ヒーターもあります。
ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。
すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。

長さ(mm)2000電熱容量(W)300タイプコンセント付幅(mm)20電源(V)AC100絶縁抵抗(MΩ)100以上耐熱温度(℃)400発熱密度(W/cm2)0.55(使用条件により異なります)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76291374R-131302937584603-60-81-23R-1313 フレキシブルリボンヒーター 差込 東京技術研究所 02937584フレキシブルリボンヒーター 差込東京技術研究所1個
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする