※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブルー二重管標準温度計 成績書付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76293605 品番 JC-1125
参考基準価格(税別)¥95,700 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。

番号5 温度範囲(℃)200〜250 全長(mm)350 タイプ水銀 外径(Φmm)7 1目盛(℃)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする