ディープウェルプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(4個)仕様リム:なし、RNase/DNase/human DNA/PCR inhibitors/endotoxins/ATP Free材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)2.2注文コード76295215品番0310500
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
2,490

サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。
96ウェルフォーマット。
マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。
ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。
ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。

容量(mL)2.2滅菌未滅菌材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-80~オートクレーブ(121、20分)仕様リム:なし、RNase/DNase/human DNA/PCR inhibitors/endotoxins/ATP Free形状角型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする