※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤル式シェーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76298417 品番1011610
参考基準価格(税別)¥159,000 販売価格(税込) ¥173,800
販売価格(税別)
158,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

マグネットクリップで自由自在にサンプルを配置できます。
マグネットクリップはLサイズで8個、Mサイズで6個が標準付属品です。
シンプルでハイパワーです。
音も静かです。

サイズM 本体寸法(mm)347×275×100 本体質量(kg)5.5 仕様●RPM:50〜500、使用環境:(温度)4℃〜45℃、(湿度)最大80%電源:DC 12V 1000mA.天板サイズ(mm):355×235回転直径(mm):10 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする