曜日別特売

インテリミキサー RM-2M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード76298505品番1011910
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥163,900
販売価格(税別)
149,000

容器のサイズや用途によって8種類のラックをいつもでも交換できます。
19通りのプログラム、10段階のロッキングに加えて、3通りのカスタムプログラムを設定できます。
速度は1~99rpmの範囲で変更できます。
低温(2℃)で使用できます。

回転数1~99rpm使用環境2~50℃(20℃ 80% r.h.)時電源110~220V、50/60Hz最大消費電力(W)12本体質量(kg)1.6本体寸法(mm)W125×L344×H168仕様●スピード設定:1rpm毎
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする