※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルサーモシェーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76298523 品番1012000
参考基準価格(税別)¥335,000 販売価格(税込) ¥367,400
販売価格(税別)
334,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2枚または4枚のマイクロプレートが同時にかけられます。スペースをとらずに、高品質・高性能のサーモシェーカーです。
さまざまなプレートで使用が可能です。また理想的はセッティングとして直径3mmの回転式が採用されています。
双方向加熱システム。
タイマー/温度/回転数のセッティングを同時表示。
セッティングは自動的にメモリーされます。
長期間の過酷な使用にも耐えられるように設計されています。

タイプデモ機有 本体寸法(mm)347×275×H115 本体質量(kg)6.3 消費電力(W)〜90 仕様標準プレートサイズ:86×128×15mm制御温度範囲:室温 +5℃〜60℃温度精度:0.1℃方式:回転式回転直径:3mm回転速度:100〜1300RPMタイマー:OFF/1〜999分使用環境: 温度:+4〜40℃ 湿度:20℃時最高80%電源:100-240V;50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする