TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の エプロン
TGK(東京硝子器械)の 耐熱・耐切創エプロン
耐熱エプロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76298794
品番
CMA71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて作業性がよく、吸収性にもすぐれています。
選択による収縮が少なく、難燃効果もほとんど変わりません。
耐熱温度(℃)
約200
色
アンバー
種類
エプロン
混率(%)
コーネックス50/綿50
裾幅(cm)
58
丈(cm)
96
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76298794
CMA71
06679863
CMA-71
サーマルボーイ 耐熱エプロン CX
トーヨ[作業服]
1枚
¥
7,598
税込
¥
8,358
注文コードが変更になりました