TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の エプロン
TGK(東京硝子器械)の 耐熱・耐切創エプロン
耐熱エプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76298803
品番
CMA72
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて作業性がよく、吸収性にもすぐれています。
選択による収縮が少なく、難燃効果もほとんど変わりません。
耐熱温度(℃)
約250
材質
エクスファイア難燃レーヨン混
色
紺
種類
エプロン
裾幅(cm)
58
丈(cm)
96