※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 実験関連品
アルミナテープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76298889
品番
AT-25D
参考基準価格(税別)
¥79,100
販売価格(税込)
¥86,900
販売価格(税別)
¥
79,000
バスケットに入れる
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。
加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。
高強度、高弾性率です。
吸湿性がありません。
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.3
長さ(mm)
10
荷姿
1巻
最高使用温度(℃)
1100〜1300
織り方
平織
仕様
●繊維径:7〜10μm