TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の 振盪器
TGK(東京硝子器械)の 振盪器用ふるい振とう機
試験用ふるい ST製 200Φ×50H
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
参考Mesh
36
注文コード
76299223
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,899
販売価格(税別)
¥
14,454
バスケットに入れる
この商品は
参考Mesh
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
適合
平織
材質
ステンレス
参考Mesh
36
呼び寸法
425μm
内径×深さ(mm)
200×50