※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の 振盪器
TGK(東京硝子器械)の 振盪器用ふるい振とう機
塩ビふるい 100ΦX45H
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76300307
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
参考Mesh
49
適合
平織
材質
枠:PVC、網:ナイロン
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
355μm
注意
※網目、枠の校正は一切とれません。
※温湿度により、網が弛む可能性があります。