※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビふるい 100ΦX45H

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76300316 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
参考Mesh56.5 適合平織 材質枠:PVC、網:ナイロン 呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)300μm
注意
※網目、枠の校正は一切とれません。
※温湿度により、網が弛む可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする