※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の 振盪器
TGK(東京硝子器械)の 振盪器用ふるい振とう機
木枠手ふるい 受皿・蓋
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76301296
品番
400×600×70Hmm
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,162
販売価格(税別)
¥
57,420
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
受皿・蓋
板厚(mm)
20
寸法(mm)
400×600×70H
適合
ステンレス鋼
仕様
コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
オプション
網上げ100mm:0加算、キの字補強6Φ:Ā0加算