※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木枠手ふるい

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様土質:○ 注文コード76301366 品番400×600×70Hmm
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥47,916
販売価格(税別)
43,560
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法(mm)0.85 板厚(mm)20 寸法(mm)400×600×70H 適合ステンレス鋼 仕様土質:○ オプション網上げ100mm:0加算、キの字補強6Φ:Ā0加算 目開き(μm)850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする