※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の 振盪器
TGK(東京硝子器械)の 振盪器用ふるい振とう機
木枠手ふるい
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンクリート:○
注文コード
76301375
品番
400×600×70Hmm
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥47,916
販売価格(税別)
¥
43,560
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法(mm)
1.7
板厚(mm)
20
寸法(mm)
400×600×70H
適合
ステンレス鋼
目開き(mm)
1.70
仕様
コンクリート:○
オプション
網上げ100mm:0加算、キの字補強6Φ:Ā0加算