※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試験用ふるい ST製 150Φ×60H

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)53μm 参考Mesh280 注文コード76303834 品番-
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥20,909
販売価格(税別)
19,008
この商品は呼び寸法・参考Meshなど48種類から選べます 他の種類を見る
参考Mesh280 適合平織 呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)53μm 仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品 材質ステンレス 内径×深さ(mm)150×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする