※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試験用ふるい ST製 300Φ×60H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)600μm 参考Mesh26 注文コード76304735 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,500
この商品は呼び寸法・参考Meshなど52種類から選べます 他の種類を見る
参考Mesh26 適合平織 呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)600μm 仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品 材質ステンレス 内径×深さ(mm)300×60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76304735 - 26024338 - 試験用ふるい ST製(平織)  300Φ×60 東京スクリーン 試験用ふるい ST製(平織) 300Φ×60 東京スクリーン 1個 24,980 税込27,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする