※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の 振盪器
TGK(東京硝子器械)の 振盪器用ふるい振とう機
試験用ふるい ST製 300Φ×100H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
850μm
参考Mesh
18
注文コード
76305234
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
呼び寸法・参考Mesh
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
参考Mesh
18
適合
平織
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
850μm
仕様
JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質
ステンレス
内径×深さ(mm)
300×100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76305234
-
26024776
-
試験ふるい ST製(平織) 300Φ×100D
東京スクリーン
1個
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました