中川産業
中川産業の ガラス・樹脂・金属容器
中川産業の ディスポ容器
ディスポエコノミー容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
76312514
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥16,368
販売価格(税別)
¥
14,880
バスケットに入れる
積み重ねられるので、保管場所をとりません。
タイプ
PP製
容量(mL)
100
本体寸法(mm)
47×72
底径(Φmm)
54
材質
PP