TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 静電気対策用品
TGK(東京硝子器械)の 静電気対策マット・シート類
TGK(東京硝子器械)の 静電気対策マット・シート類その他関連用品
非帯電袋 100枚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
76312873
品番
SKY-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,900
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
半導体製品を静電気による障害から守ります。
本体寸法(mm)
300×450
厚さ
100μm
表面抵抗値(Ω)
表面抵抗値:1×10
11
(20℃、50%RH)
材質
帯電防止PE
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76312873
SKY-1
02974745
716-25-12-04
非帯電袋300×450 100μm
TGK(東京硝子器械)
1パック(100枚)
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました