画像準備中

真空ポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 到達真空度-53.3KPa 注文コード76315314 品番LV-940
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は到達圧力・到達真空度・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
到達真空度-53.3KPa 吐出空気量(L/min)60 質量(kg)6.0 定格電圧AC100V 50/60Hz 消費電力(W)95 定格時間連続 耐用時間(時間)10000 吸入口サイズRc1/4 吐出口Rc1/4 本体寸法(mm)W177×L241×H209 電源コード1.5m(プラグ付VCTケーブル) 電源スイッチの種類トグルスイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする