画像準備中

真空ポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 到達真空度-53.3KPa 注文コード76315506 品番LV-140A-V1043-1A0001
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は到達圧力・到達真空度・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
到達真空度-53.3KPa 吐出空気量(L/min)3 質量(kg)1.5(電源コード含む) 定格電圧AC100V 50/60Hz 消費電力(W)15/14 定格時間60分 耐用時間(時間)3000 吸入口サイズマイクロカプラソケット 吐出口マイクロカプラソケット 本体寸法(mm)W91×L135×H146 電源コード2.5mm(アース線付インレット式) 電源スイッチの種類ロッカースイッチ 電流(A)0.35/0.3 絶縁種別E種相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする