日東工器
日東工器の 研究関連用品・実験用必需品
日東工器の 液送/ポンプ類
日東工器の 実験研究用真空ポンプ
真空ポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
到達真空度
-46.7KPa
注文コード
76315533
品番
05601
参考基準価格(税別)
¥66,800
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
到達圧力・到達真空度・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
到達真空度
-46.7KPa
吐出空気量(L/min)
25
質量(kg)
3.7
定格電圧
AC100V 50/60Hz
消費電力(W)
39
定格時間
連続
耐用時間(時間)
3000
吸入口サイズ
PT1/4
吐出口
PT1/4
本体寸法(mm)
W122×L190×H174
電源コード
2.5m(プラグ付キャップタイヤコード)
電源スイッチの種類
ロッカースイッチ
電流(A)
1.1/1.0
絶縁種別
B種相当