日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの クリーンルーム用清掃用品
日東電工ベースマテリアルの クリーンルーム用粘着ローラー
エレップクリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20m)
適合幅(mm)
160
仕様
ドライエッジ加工・ミシン目入り
注文コード
76316118
品番
ELEP-P2500
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
適合幅・仕様・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
クッション効果があり、チリ・ホコリ・ゴミを確実に取除きます。
汚れた粘着フィルムは、簡単にはがせ、ロール交換も容易です。
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.07
粘着剤
アクリル系
用途
精密機器・部品の構造・組立て室半導体製造機器周辺
仕様
ドライエッジ加工・ミシン目入り
長さ(m)
20
適合幅(mm)
160