日伸理化
日伸理化の 撹拌・粉砕・混合関連
日伸理化の 振盪器
日伸理化の 振盪器関連品
振盪台 スプリング式 二段
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76316696
品番
-
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
本体寸法(mm)
W282×D200
本体質量(kg)
1.8
有効寸法(mm)
W258×D184
仕様
●1升の大きさ:16mm角 128升●スプリング:縦×11、横×9