日伸理化
日伸理化の 撹拌・粉砕・混合関連
日伸理化の 振盪器
日伸理化の ラボシェイカー
シーソーシェーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76317064
品番
NX-12
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
長時間のシーソー撹拌に、なおかつ省スペースで使用できます。
脱着式の電源コードで設置がしやすい。
便利なA4サイズです。
ゆったりとよい波がでます。
振盪数
3〜30rpm
振盪方式
シーソー式
モーター
インダクション
外形寸法
296×230×138Hmm(水平時)
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
使用環境
温度:4〜37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
仕様
●振盪角度:10度(片側)●許容負荷質量(kg):1●振盪台寸法:内寸:W280×D200×D200mm シリコンシート付き
注意
※三芯接地プラグ付き電源コードを使用しています。