超小型シェーカー レシプロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76317168 品番NA-M201
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。
電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分に使えます。
冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。
左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。

モーターギア付きDCモーター 電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本 使用環境温度:4〜37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 本体寸法(mm)W155×D108×H74 本体質量(g)965 付属品専用ACアダプター、単3アルカリ電池×4本 仕様●振盪幅:34mm(片側17mm)●振盪速度:0〜100rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする