日伸理化
日伸理化の 撹拌・粉砕・混合関連
日伸理化の 振盪器
日伸理化の ラボシェイカー
マイクロプレートシェーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76317186
品番
NP-804
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
すっきりとしたデザインに、液こぼれのないスムーズな振とう。
プレートの着脱が簡単、4枚のプレートを同一に撹拌できます。
タイマー機能、デジタル回転表示により確実な記録の管理が可能です。
振盪数
0〜1500rpm
タイマー
6秒〜16時間
モーター
DCブラシレス インバーター制御
本体寸法(mm)
W306×D236×H163
本体質量(kg)
6.6
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付き電源コード
使用環境
温度:4〜37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
仕様
●振盪方式(mm):エキセン式 片側0.9●プレート台(mm):アルミ製(アルマイトメッキ) 306×200