画像準備中

UG軟膏瓶 UVカット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 76318236 品番 3-53-UV
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥3,856
販売価格(税別)
3,505

クリアタイプで中身・分量・まざり具合が一目でわかります。
底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。
PP製なので、高い耐薬品性を持つ。

容量(mL)24 本体寸法(mm)Φ45×25 材質PP(本体) 本体:クリア、キャップ:青クリア 紫外線遮断率(%)99.97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする