TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用事務用品
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用ペン
加圧式ステンレスボールペン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合
クリップ無
注文コード
76318297
品番
KSB-130NPT
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
この商品は
適合
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
インクに圧力をかける加圧式。
加圧式なので上向きでも、濡れた紙でも、氷点下10℃でも書けます。
ステンレス製で破損しにくく、金属探知機にも反応しますので、異物混入リスクが少なくなります。
適合
クリップ無
材質
軸仕上SUS304
軸径(Φmm)
8.9
全長(mm)
130
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.7