TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の エプロン
TGK(東京硝子器械)の 使い捨てエプロン
スーパーエプロン フリー 10枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
76318577
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
サイズ
フリー
色
白
厚さ(μm)
70
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
760×1360(大きさは自由にカットいただけます)