導電密閉コンテナー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個材質【BBタイプ】本体・蓋/導電性ABS、パッキン/シリコン、【BCタイプ】本体/導電性ABS、蓋/制電性ABS、パッキン/シリコン注文コード76318586品番FIC-11BB
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,490
販売価格(税別)
35,900

導電性ABSの本体に、同じ材質の蓋のBBタイプと透明で中が見える制伝性ABS性の蓋のBCタイプの2種類をラインナップ。
シリコンパッキン付きで機密性に優れています。
本体と蓋はスライドして簡単に脱着でき、洗浄が容易です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)525×398×190材質【BBタイプ】本体・蓋/導電性ABS、パッキン/シリコン、【BCタイプ】本体/導電性ABS、蓋/制電性ABS、パッキン/シリコン本体寸法(mm)525×398×190内形寸法(mm)454×320×165色(フタ)グレーフタフタ付きスタッキング可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする