画像準備中

導電密閉コンテナー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質【BBタイプ】本体・蓋/導電性ABS、パッキン/シリコン、【BCタイプ】本体/導電性ABS、蓋/制電性ABS、パッキン/シリコン 注文コード76318595 品番FIC-11BC
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,490
販売価格(税別)
35,900
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る

導電性ABSの本体に、同じ材質の蓋のBBタイプと透明で中が見える制伝性ABS性の蓋のBCタイプの2種類をラインナップ。
シリコンパッキン付きで機密性に優れています。
本体と蓋はスライドして簡単に脱着でき、洗浄が容易です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)525×398×190 材質【BBタイプ】本体・蓋/導電性ABS、パッキン/シリコン、【BCタイプ】本体/導電性ABS、蓋/制電性ABS、パッキン/シリコン 本体寸法(mm)525×398×190 内形寸法(mm)454×320×165 色(フタ)透明 フタフタ付き スタッキング可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする